Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MRR1 Grommet Silikon Ms 35489-35x - Pakke med 10 | AD2CEQ

APPROVED VENDOR 3MRR1 Grommet Silikon Ms 35489-35x - Pakke med 10

På lager
Vare: AD2CEQ Modell: 3MRR1
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
AN 931 nummerA4-7
FARGERød
durometer50 +/- 5
Forlengelse5%
Inne i Dia. (EN)1 / 4 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
MS 35489 Antall35
Utenfor Dia. (B)5 / 8 "
Total tykkelse1 / 4 "
Panelhull Dia. (E)7 / 16 "
Paneltykkelse1 / 8 "
Strekkfasthet1200 psi
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MRP6 Grommet Silikon Ms 35489-1x - Pakke med 25 | AD2CEL 3 MRP63 / 16 "1 / 16 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRP7 Grommet Silikon Ms 35489-4x - Pakke med 25 | AD2CEM 3 MRP73 / 16 "1 / 16 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRP8 Grommet Silikon Ms 35489-33x - Pakke med 25 | AD2CEN 3 MRP81 / 4 "1 / 8 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRP9 Grommet Silikon Ms 35489-6x - Pakke med 10 | AD2CEP 3 MRP93 / 16 "1 / 16 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRR2 Grommet Silikon Ms 35489-8x - Pakke med 5 | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "142NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRR3 Grommet Silikon Ms 35489-9x - Pakke med 10 | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRR4 Grommet Silikon Ms 35489-38x - Pakke med 10 | AD2CEU 3MRR43 / 8 "1 / 8 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRR1 Grommet Silikon Ms 35489-35x - Pakke med 10
109NOK / enhet