HOVEDFILTER INC. MF0591445 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning, 3.78 tommers høyde | CG3AMB 420G10A000M

HOVEDFILTER INC. MF0591445 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 3.78 tommers høyde

Vare: CG3AMB Modell: MF0591445Kryssreferanse: 420G10A000M '
605NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.63 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering10
Filterstørrelse36 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.78 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
TrådstørrelseM16
Topp OD1.63 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting REXROTH 420G10A000M

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0034571 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 29.88 tommers høyde | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "8 748 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0168735 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 3.78 tommers høyde | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355917 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 29.88 tommers høyde | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "8 748 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355919 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 29.88 tommers høyde | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "8 748 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357488 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF8MGR MF03574882.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "576NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357494 Hydraulikkfilter, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning, 4.88 tommers høyde | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "1 032 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357522 Hydraulisk filter, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 19.69 tommers høyde | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 kvm Tommer19.69 "3.35 "2 866 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0591445 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 10 mikron, Viton tetning, 3.78 tommers høyde
605NOK / enhet