MICRO 100 Loddet skruemaskin avskjæringsverktøy


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: sink , Materiale: Stål m / karbidspiss , Stil: RC , Toleranse: 0.000 / -0.010 "
StilModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddeTips BreddePris (eks. mva)
A
RC-750100
4"3 / 4 "3 / 4 "0.1 "517NOK
A
RC-625187
4"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "529NOK
A
RC-750125
4"3 / 4 "3 / 4 "0.125 "526NOK
A
RC-750060
4"3 / 4 "3 / 4 "0.06 "529NOK
A
RC-625060
4"5 / 8 "5 / 8 "0.06 "435NOK
A
RC-625100
4"5 / 8 "5 / 8 "0.1 "438NOK
A
RC-750080
4"3 / 4 "3 / 4 "0.08 "510NOK
A
RC-750187
4"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "585NOK
A
RC-625125
4"5 / 8 "5 / 8 "0.125 "425NOK
A
RC-625080
4"5 / 8 "5 / 8 "0.08 "429NOK
A
RC-375100
6"3 / 8 "3 / 8 "0.1 "264NOK
A
RC-437120
6"7 / 16 "7 / 16 "0.12 "343NOK
A
RC-437100
6"7 / 16 "7 / 16 "0.1 "350NOK
A
RC-500120
6"1 / 2 "1 / 2 "0.12 "331NOK
A
RC-500080
6"1 / 2 "1 / 2 "0.08 "343NOK
A
RC-500060
6"1 / 2 "1 / 2 "0.06 "341NOK
A
RC-281100
6"9 / 32 "9 / 32 "0.1 "266NOK
A
RC-312100
6"5 / 16 "5 / 16 "0.1 "277NOK
A
RC-312060
6"5 / 16 "5 / 16 "0.06 "275NOK
A
RC-312080
6"5 / 16 "5 / 16 "0.08 "296NOK
A
RC-281080
6"9 / 32 "9 / 32 "0.08 "278NOK
A
RC-281060
6"9 / 32 "9 / 32 "0.06 "278NOK
A
RC-250060
6"1 / 4 "1 / 4 "0.06 "252NOK
A
RC-250040
6"1 / 4 "1 / 4 "0.04 "252NOK
A
RC-500100
6"1 / 2 "1 / 2 "0.1 "342NOK
A
RC-375120
6"3 / 8 "3 / 8 "0.12 "269NOK
A
RC-375080
6"3 / 8 "3 / 8 "0.08 "277NOK
A
RC-375060
6"3 / 8 "3 / 8 "0.06 "262NOK
A
RC-375040
6"3 / 8 "3 / 8 "0.04 "282NOK
A
RC-312040
6"5 / 16 "5 / 16 "0.04 "275NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?