Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2DBV2 Smedhammer 2 1/2 Lb 14 tommers Hickory | AB9HEK

WESTWARD 2DBV2 Smedhammer 2 1/2 Lb 14 Tommer Hickory

På lager
Vare: AB9HEK Modell: 2DBV2
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmed Hammer
HandleHickory
Hodelengde4 11 / 16 "
HodematerialeMedium karbonstål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.625 "
Total lengde14.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205203000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
WESTWARD 2DBV3 Smedhammer 4 Lb 16 tommers glassfiber | AB9HEL 2DBV3Glassfiber5.375 "Medium karbonstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "286NOK
WESTWARD 6DWK2 Smed Hammer Fiberglass 2-1 / 2 Lb | AE8LLD 6DWK2Glassfiber4 1 / 3 "Karbonstål2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "197NOK
WESTWARD 6DWK3 Smed Hammer Hickory 4 Lb | AE8LLE 6DWK3Hickory5.187 "Karbonstål4 lb.1.375 "15.875 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2DBV2 Smedhammer 2 1/2 Lb 14 Tommer Hickory
271NOK / enhet