EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbryter, 10A, Bab Type, 10 Kaic | AG8MBK

EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbryter, 10A, Bab-type, 10 Kaic

Vare: AG8MBK Modell: BAB2010

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps10A
RammetypeBAB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.59

Produktdetaljer:

    • Quicklag BAB-serie miniatyrbryter designet for å tilby overbelastning og kortslutningsbeskyttelse til tavler og kretser
    • Har en fast termomagnetisk tur for å gi langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Utstyrt med påmonteringsmontering for enkel installasjon
    • CSA-godkjent og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V335NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V317NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V317NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbryter, 10A, Bab-type, 10 Kaic