Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ

EATON BAB1020 Magnetisk strømbryter, bolt-på-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V

På lager
Vare: AG8MAZ Modell: BAB1020

Få tak i det Mai 6, mandag
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps20A
RammetypeBAB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16

Produktdetaljer:

    • QuickLag Series-bryter brukes til å beskytte elektriske enheter mot skader forårsaket av overbelastning eller kortslutning
    • UL-listet og CSA-sertifisert
    • Har en vekselaktuator for å slå kretsen PÅ og AV, samt gi en visuell indikasjon på kretsens brudd / utløserstatus
    • Påmonteringsmonteringsanlegg og høyintensitets utslippsbryter med koblingsarbeid vurdert til 120 VAC
    • Plass til 14 til 4 AWG-ledninger (aluminium / kobber)

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V351NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V335NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V380NOK
EATON BAB1030 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 30 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB1020 Magnetisk strømbryter, bolt-på-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V
335NOK / enhet