Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC

EATON BAB1025 Magnetisk strømbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V

På lager
Vare: AG8MBC Modell: BAB1025
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps25A
RammetypeBAB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.48
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.67

Produktdetaljer:

Eaton BAB1025 påskrudd miniatyrbryter gir ekstrem beskyttelse til paneltavler via en fleksibel strømforsyningstilkobling.

Egenskaper:

  • Eaton BAB1025 bolt-on automatsikring har en HACR-klassifisert design for bruk med kjøling, oppvarming og klimaanlegg.
  • Den er utstyrt med en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur for langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Denne enheten av BAB-typen har en vippeaktuator for å kontrollere strømmen av elektrisk strøm.
  • Den tillater bolt-on montering for enkel installasjon.
  • Denne modellen har enpolede tilkoblinger, gir høy intensitetsutladning og omfatter boks-lug-lastterminaltilkobling.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er ytelsesvurderingene til Eaton BAB1025 påskrudd miniatyrbryter?

A.

  • Strømstyrke - 25A
  • Avbruddsvurdering - 10kAIC
  • Spenningsklasse - 120V / 240V

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Q. Hva er driftstemperaturen til denne bryteren?

A. Den kan fungere ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.

Q. Hvordan finne ut om strømbryteren min fungerer feil?

A.

  • Breaker reiser ofte.
  • Brennende lukt fra kretsboksen.
  • Svinemerker eller andre tegn på skade på esken.
  • Bryteren forblir ikke i tilbakestillingsmodus.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V335NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V317NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V317NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1030 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 30 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB1025 Magnetisk strømbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V
380NOK / enhet