Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2DBU4 Håndborehammer 4 Lb stål | AB9HED

WESTWARD 2DBU4 Håndborehammer 4 Lb Stål

På lager
Vare: AB9HED Modell: 2DBU4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndborhammer
HandleStål med antivibrasjonsgrep
Hodelengde4.187 "
HodematerialeMedium karbonstål
Hodevekt4 lb.
leder Bredde1.625 "
Total lengde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.142
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)35.04
Skipets bredde (cm)17.42
HS kode8205206000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
WESTWARD 2DBU3 Håndborehammer 2 1/2 Lb Stål | AB9HEC 2DBU3Stål med antivibrasjonsgrep3.25 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "356NOK
WESTWARD 2DBU5 Håndborehammer 3 Lb Glassfiber | AB9HEE 2DBU5Glassfiber4.25 "Medium karbonstål3 lb.1.75 "10 "233NOK
WESTWARD 2DBU6 borehammer 4 Lb 1 7/8 tommers hodediameter | AB9HEF 2DBU6Glassfiber4.5 "Medium karbonstål4 lb.1.875 "10 "373NOK
WESTWARD 6DWJ8 Håndborehammer Glassfiber 2 Lb | AE8LKZ 6DWJ8Glassfiber3.75 "Karbonstål2 lb.1.75 "10 "170NOK
WESTWARD 6DWJ9 håndborehammer Hickory 4 Lb | AE8LLA 6DWJ9Hickory4"Karbonstål4 lb.2.875 "10.25 "272NOK
WESTWARD 6DWK1 Håndborehammer Hickory 2 Lb | AE8LLC 6DWK1Hickory3.5 "Karbonstål2 lb.2"10 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2DBU4 Håndborehammer 4 Lb Stål
440NOK / enhet