Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWK1 Håndborehammer Hickory 2 Lb | AE8LLC

WESTWARD 6DWK1 Håndborehammer Hickory 2 Lb

På lager
Vare: AE8LLC Modell: 6DWK1
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndborhammer
HandleHickory
Hodelengde3.5 "
HodematerialeKarbonstål
Hodevekt2 lb.
leder Bredde2"
Total lengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0755
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205203000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
WESTWARD 2DBU3 Håndborehammer 2 1/2 Lb Stål | AB9HEC 2DBU3Stål med antivibrasjonsgrep3.25 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "356NOK
WESTWARD 2DBU4 Håndborehammer 4 Lb stål | AB9HED 2DBU4Stål med antivibrasjonsgrep4.187 "Medium karbonstål4 lb.1.625 "10.5 "440NOK
WESTWARD 2DBU5 Håndborehammer 3 Lb Glassfiber | AB9HEE 2DBU5Glassfiber4.25 "Medium karbonstål3 lb.1.75 "10 "233NOK
WESTWARD 2DBU6 borehammer 4 Lb 1 7/8 tommers hodediameter | AB9HEF 2DBU6Glassfiber4.5 "Medium karbonstål4 lb.1.875 "10 "373NOK
WESTWARD 6DWJ8 Håndborehammer Glassfiber 2 Lb | AE8LKZ 6DWJ8Glassfiber3.75 "Karbonstål2 lb.1.75 "10 "170NOK
WESTWARD 6DWJ9 håndborehammer Hickory 4 Lb | AE8LLA 6DWJ9Hickory4"Karbonstål4 lb.2.875 "10.25 "272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWK1 Håndborehammer Hickory 2 Lb
159NOK / enhet