Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL H-32FG Støttehammer Gnistfri 5/16 tommers diameter | AF7LTU 21XV15

AMPCO METAL H-32FG Støttehammer Gnistfri 5/16 tommers diameter

På lager
Vare: AF7LTU Modell: H-32FGKryssreferanse: 21XV15
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
3 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBacking Out Hammer
HandleGlassfiber
Hodelengde7 13 / 16 "
HodematerialeNikkel Aluminium Bronse
Hodevekt1.35 lb.
leder Bredde1.25 "
Total lengde14 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205203000

Produktvarianter

ProduktModellHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris
AMPCO METAL H-38FG Støttehammer Gnistfri 5/8 tommers diameter | AD6MGZ 46C054 H-38FG7 13 / 16 "Høy styrke nikkel aluminium bronse2 lb.1.187 "4 733 NOK
AMPCO METAL H-36FG Støttehammer Gnistfri 1/2 tomme diameter | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nikkel Aluminium Bronse1.45 lb.1.25 "4 539 NOK
AMPCO METAL H-34FG Støttehammer Gnistfri 3/8 tommers diameter | AF7LTT 21XV14 H-34FG7 13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1.4 lb.1.187 "3 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL H-32FG Støttehammer Gnistfri 5/16 tommers diameter
3 918 NOK / enhet