Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL H-38FG Støttehammer Gnistfri 5/8 tommers diameter | AD6MGZ 46C054

AMPCO METAL H-38FG Støttehammer Gnistfri 5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AD6MGZ Modell: H-38FGKryssreferanse: 46C054
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
4 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBacking Out Hammer
HandleGlassfiber
Hodelengde7 13 / 16 "
HodematerialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
Hodevekt2 lb.
leder Bredde1.187 "
Total lengde14 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris
AMPCO METAL H-36FG Støttehammer Gnistfri 1/2 tomme diameter | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nikkel Aluminium Bronse1.45 lb.1.25 "4 375 NOK
AMPCO METAL H-34FG Støttehammer Gnistfri 3/8 tommers diameter | AF7LTT 21XV14 H-34FG7 13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1.4 lb.1.187 "3 605 NOK
AMPCO METAL H-32FG Støttehammer Gnistfri 5/16 tommers diameter | AF7LTU 21XV15 H-32FG7 13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1.35 lb.1.25 "3 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL H-38FG Støttehammer Gnistfri 5/8 tommers diameter
4 561 NOK / enhet