Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RÅDETS VERKTØY PR25FG Ingeniører Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tommers lengde | AA3YTU 11Z406

COUNCIL TOOL PR25FG Engineers Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tommers lengde

På lager
Vare: AA3YTU Modell: PR25FGKryssreferanse: 11Z406
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngeniører Hammer
HandleGlassfiber
Hodelengde4.5 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.5 "
Total lengde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
RÅDETS VERKTØY PR25 Ingeniører Hammer 2-1/2 Lb 15 Tommer Hickory | AA3YTT 11Z405 PR25Hickory4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "15 "445NOK
RÅDETS VERKTØY PR30 Ingeniører Hammer 3 Lbs. 15 tommers lengde Hickory | AA3YTY 11Z410 PR30Hickory4.5 "3 lb.1.75 "15 "484NOK
RÅDETS VERKTØY PR30FG Ingeniører Hammer 3 Lb 14 tommers lengde glassfiber | AA3YTZ 11Z411 PR30FGGlassfiber4.5 "3 lb.1.75 "14 "622NOK
RÅDETS VERKTØY PR40FG Ingeniører Hammer 4 Lb 14 tommers lengde glassfiber | AA3YUE 11Z416 PR40FGGlassfiber4.75 "4 lb.2"14 "686NOK
RÅDSVERKTØY PR40 Ingeniører Hammer 4 Lb. 15 tommers lengde Hickory | AF4MMJ 9CK79 PR40Hickory4.75 "4 lb.-15 "521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL PR25FG Engineers Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tommers lengde
644NOK / enhet