APPROVED VENDOR Tomt lager firkantet rustfritt stål 6 fot


filtre
Fullfør: Mølle , Lengde: 6" , Lengdetoleranse: +/- 1.000 " , Materiale: Rustfritt stål , Temperament: glødet , Typisk hardhet: Ikke rangert
StilModellLegeringstypeTykkelseTykkelse ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A
4YTT8
3045 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1 200 NOK
RFQ
A
4YTT6
3043 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "408NOK
RFQ
A
4YTT5
3041 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "170NOK
RFQ
A
4YTT9
3043 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "1 468 NOK
RFQ
A
4YTU1
3041"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "2 648 NOK
RFQ
A
4YTU4
3042"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "11 527 NOK
RFQ
A
4YTU3
3041.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "6 944 NOK
RFQ
A
4YTT7
3041 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "650NOK
RFQ
A
4YTU2
3041.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "4 446 NOK
RFQ
A
4YTT1
3161.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "5 160 NOK
RFQ
A
4YTR2
3165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "327NOK
RFQ
A
4YTT4
3162"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "16 659 NOK
RFQ
A
4YTT2
3161.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "8 920 NOK
RFQ
A
4YTR6
3163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "2 209 NOK
RFQ
A
4YTR9
3161.125 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.12 "+ 0.000 / -0.006 "4 482 NOK
RFQ
A
4YTR5
3165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1 488 NOK
RFQ
A
4YTR7
3167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "3 650 NOK
RFQ
A
4YTT3
3161.75 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.75 "+ 0.000 / -0.006 "9 191 NOK
RFQ
A
4YTR4
3161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "885NOK
RFQ
A
4YTR1
3161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "243NOK
RFQ
A
4YTR8
3161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "3 815 NOK
RFQ
A
4YTR3
3163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "593NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?