GODKJENT LEVERANDØR 4YTR2 Blank Stock Square 316 Rustfritt stål 5/16 x 5/16 In x 6 Feet Lengde | AE2PCF

APPROVED VENDOR 4YTR2 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 5/16 x 5/16 in x 6 fot lengde

Vare: AE2PCF Modell: 4YTR2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

327NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet tomt lager
Legeringstype316
FinishMølle
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeRustfritt stål
Temperglødet
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.003 "
typenPresisjon - Korrosjonsbestandig
Typisk hardhetIkke rangert
Typisk strekkfasthet90,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI
Bredde5 / 16 "
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.08
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeTykkelseTykkelse ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR1 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 1/4 x 1/4 tomme x 6 fot lengde | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "243NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR3 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 3/8 x 3/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "593NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR4 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 1/2 x 1/2 tomme x 6 fot lengde | AE2PCH 4YTR43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "885NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR5 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 5/8 x 5/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1 488 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR6 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 3/4 x 3/4 tomme x 6 fot lengde | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "2 209 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR7 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 7/8 x 7/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "3 650 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR8 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 1 x 1 tomme x 6 fot lengde | AE2PCM 4YTR83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "3 815 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR2 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 5/16 x 5/16 in x 6 fot lengde
327NOK / enhet