GODKJENT LEVERANDØR 4YTU4 Blank Stock Square 304 rustfritt stål 2 T x 2 tommers bredde 6 fot | AE2PDC

APPROVED VENDOR 4YTU4 Blank Stock Square 304 rustfritt stål 2 T x 2 tomme Bredde 6 fot

Vare: AE2PDC Modell: 4YTU4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 527 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet tomt lager
Legeringstype304
FinishMølle
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeRustfritt stål
Temperglødet
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.006 "
typenPresisjon - Korrosjonsbestandig
Typisk hardhetIkke rangert
Typisk strekkfasthet75,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI
Bredde2"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7222190000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeTykkelseTykkelse ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR1 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 1/4 x 1/4 tomme x 6 fot lengde | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "243NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR2 Blank Stock Square 316 Rustfritt stål 5/16 x 5/16 In x 6 Feet Lengde | AE2PCF 4YTR23165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "327NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR3 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 3/8 x 3/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "593NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR4 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 1/2 x 1/2 tomme x 6 fot lengde | AE2PCH 4YTR43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "885NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR5 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 5/8 x 5/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1 488 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR6 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 3/4 x 3/4 tomme x 6 fot lengde | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "2 209 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTR7 Blank Stock Square 316 rustfritt stål 7/8 x 7/8 tomme x 6 fot lengde | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "3 650 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTU4 Blank Stock Square 304 rustfritt stål 2 T x 2 tomme Bredde 6 fot
11 527 NOK / enhet