Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RÅDETS VERKTØY PR30FG Ingeniører Hammer 3 Lb 14 tommers lengde glassfiber | AA3YTZ 11Z411

COUNCIL TOOL PR30FG Engineers Hammer 3 Lb 14 tommers lengde glassfiber

På lager
Vare: AA3YTZ Modell: PR30FGKryssreferanse: 11Z411
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngeniører Hammer
HandleGlassfiber
Hodelengde4.5 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt3 lb.
leder Bredde1.75 "
Total lengde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
RÅDETS VERKTØY PR25 Ingeniører Hammer 2-1/2 Lb 15 Tommer Hickory | AA3YTT 11Z405 PR25Hickory4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "15 "495NOK
RÅDETS VERKTØY PR25FG Ingeniører Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tommers lengde | AA3YTU 11Z406 PR25FGGlassfiber4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "14 "638NOK
RÅDETS VERKTØY PR30 Ingeniører Hammer 3 Lbs. 15 tommers lengde Hickory | AA3YTY 11Z410 PR30Hickory4.5 "3 lb.1.75 "15 "432NOK
RÅDETS VERKTØY PR40FG Ingeniører Hammer 4 Lb 14 tommers lengde glassfiber | AA3YUE 11Z416 PR40FGGlassfiber4.75 "4 lb.2"14 "684NOK
RÅDSVERKTØY PR40 Ingeniører Hammer 4 Lb. 15 tommers lengde Hickory | AF4MMJ 9CK79 PR40Hickory4.75 "4 lb.-15 "514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL PR30FG Engineers Hammer 3 Lb 14 tommers lengde glassfiber
618NOK / enhet