FIBRE-METAL BY HONEYWELL Passiv sveisehjelm, objektivskygge 10


Honeywell Fibre-Metal passive sveisehjelmer brukes i sveise- og skjæreprosesser, metallproduksjon, konstruksjon, bilreparasjon, skipsbygging, rørledningsarbeid og vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver som krever beskyttelse mot sveisebuer og UV/IR-stråling.

filtre
grafikk: none
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
5906BK
Svarttermo1 210 NOK
B
906GY
Gråtermo1 133 NOK
C
5906GY
Gråtermo1 149 NOK
D
110PWE
HvitGlassfiber1 237 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Ta på hjelmen, og sørg for en komfortabel passform.
  • Juster hodeplagget for stabilitet og komfort.
  • Plasser linsen foran øynene for klar synlighet.
  • Linsen med automatisk mørklegging aktiveres når sveisebuen treffes.
  • Linsen mørkner til en passende nyanse for sveising.
  • Sveis mens linsen forblir mørk for øyebeskyttelse.
  • Etter sveising går linsen tilbake til normal tilstand for god synlighet.
  • Fjern hjelmen ved å løsne hodestroppene.
  • Oppbevar hjelmen på et tørt og rent sted.

Egenskaper

  • De har et teleskopisk lokk for en klar annonseforstørret visning.
  • Disse sveisehjelmene har en innstøpt glassholder for økt presisjon.
  • De kommer med en skygge ti filterlinse for klar visning.
  • Disse sveisehjelmene har en sveiseskjermbetegnelse W10 for å redusere skader på grunn av sveising.
  • De har termoplastisk konstruksjon for strukturell stivhet og motstår slitasje, korrosjon, riving og slitasje.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse hjelmene egnet for bruk under plasmaskjæring?

I følge American Welding Society (AWS) er disse shade 10-hjelmene egnet for 100 - 200A plasmaskjæreapplikasjoner.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg en passiv sveisehjelm?

For å opprettholde en passiv sveisehjelm, bør du regelmessig rengjøre det ytre skallet og linsefilteret. Bruk en myk klut eller svamp med mild såpe og vann for å fjerne skitt, støv eller rusk fra hjelmens overflate. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller grove materialer som kan ripe linsen. I tillegg, inspiser hjelmen med jevne mellomrom for tegn på skade og bytt ut utslitte deler etter behov.

Er passive sveisehjelmer egnet for overhead sveising?

Ja, passive sveisehjelmer kan brukes til overheadsveising. Arbeid i overliggende stilling kan imidlertid kreve ytterligere nakkestyrke og stabilitet for å holde hjelmen i riktig posisjon og sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse sveisehjelmene?

  • Etter hver bruk, tørk av utsiden av hjelmen med en ren, fuktig klut for å fjerne støv og rusk.
  • Inspiser linsen for sprut, skitt eller riper. Følg om nødvendig produsentens instruksjoner for å fjerne linsen for rengjøring.
  • Rengjør linsen med en mild såpeoppløsning eller et spesialisert linserensemiddel. Tørk forsiktig av linsen med en myk klut eller linseserviett.
  • Sjekk hodeplagget og stroppene for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut slitte eller ødelagte deler for å sikre riktig funksjonalitet og komfort.
  • Inspiser hjelmskallet for sprekker, bulker eller andre skader. Hvis du finner problemer, kontakt produsenten for reparasjons- eller erstatningsalternativer.
  • Oppbevar sveisehjelmen på et rent og tørt sted, vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
  • Sjekk med jevne mellomrom batteriet eller strømkilden til den automatiske mørkleggingslinsen og bytt den ut om nødvendig, i henhold til produsentens retningslinjer.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en sveisehjelm?

  • Bruk en sveisehjelm som sitter sikkert og komfortabelt på hodet for å gi maksimal beskyttelse og tillate ubegrenset bevegelse.
  • Velg riktig nyansenivå for sveiseprosessen og materialet for å beskytte øynene dine mot det intense lyset som sendes ut under sveising.
  • Inspiser linsen regelmessig for sprekker, riper eller skader. Bytt ut en skadet linse for å opprettholde klar synlighet og tilstrekkelig beskyttelse.
  • Bruk ekstra personlig verneutstyr som vernebriller, hansker og flammebestandige klær for å beskytte deg mot potensielle farer forbundet med sveising.
  • Hold trygg avstand fra sveisebuen for å unngå eksponering for skadelig ultrafiolett og infrarød stråling. Følg anbefalte retningslinjer for den spesifikke sveiseprosessen du bruker.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sveisehjelm?

  • Sørg for at hjelmen oppfyller industriens sikkerhetsstandarder for øye- og ansiktsbeskyttelse.
  • Velg en passende linseskjerm for typen sveising du skal gjøre.
  • Velg en hjelm med et tilstrekkelig og komfortabelt visningsområde for bedre synlighet under sveising.
  • Velg en hjelm laget av høykvalitets, slitesterke materialer.
  • Se etter justerbare hodeplagg og et komfortabelt dempingssystem.
  • Velg en lett hjelm for å minimere tretthet.
  • Tenk på at hjelmens responstid automatisk blir mørkere når buen treffes.
  • Se etter justerbare følsomhetsinnstillinger for å tilpasse hjelmens respons til forskjellige sveiseforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?