Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN SDF40 Engineer Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1/2 Inch | AF7XGJ 22UZ61

VAUGHAN SDF40 Engineer Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1/2 Inch

På lager
Vare: AF7XGJ Modell: SDF40Kryssreferanse: 22UZ61
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngeniør Hammer
HandleHickory
Hodelengde4.5 "
HodematerialeStål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.5 "
Total lengde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205203000

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris
VAUGHAN SDF48F Engineer Hammer Steel 3 Lb 15-1/4 Inch | AF7XGF 22UZ58 SDF48FGlassfiber4.75 "3 lb.15.25 "-
RFQ
VAUGHAN SDF48 Ingeniør Hammer Hickory / stål 3 Lb 16 Tommer | AF7XGH 22UZ60 SDF48Hickory4.75 "3 lb.16 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN SDF40 Engineer Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1/2 Inch
381NOK / enhet