BANNER STAKES Pluss barrikadesystem


filtre
Grunnfarge: Svart , Base Dia.: 16 " , Grunnmateriale: Plast , Base Type: Fyllbar med vann eller sand , Beltelengde: 15ft. , Beltemelding: Forsiktig , Total dybde: 23.25 " , Total høyde: 42 " , Total bredde: 16.5 " , Post Dia.: 2.375 " , Stolpehøyde: 22 "til 42" Justerbar , Innleggsmateriale: Plast
StilModellBeltefargePris (eks. mva)
A
PL4014
Rød og hvit diagonal stripet13 481 NOK
B
PL4001
Gul13 481 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?