ULTRATECH Trommelutslippspall


filtre
Materiale: polyetylen
StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A
1323
Blå5.75 "25.875 "1500 lbs.11 gal.25.875 "4 935 NOK
B
1326
Blå5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "17 196 NOK
C
1324
Blå5.75 "52 "3000 lbs.22 gal.25.875 "7 633 NOK
B
1327
Blå5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "21 138 NOK
D
801
Burgund/Grå17.25 "51 "6500 lb85 gal.51 "10 751 NOK
E
3000801
Grå5.5 "48.75 "15,000 lb.8.5 gal.48.75 "6 293 NOK
F
2334
Gul5.75 "156 "9000 lb.66 gal.25.5 "14 126 NOK
RFQ
G
9610
Gul8.75 "65.5 "4500 lb66 gal.40 "6 996 NOK
H
2333
Gul5.75 "129.875 "7500 lb121 gal.25.5 "15 208 NOK
RFQ
I
1346
Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 993 NOK
J
1345
Gul6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "5 131 NOK
K
1340
Gul14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "4 705 NOK
L
1341
Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 762 NOK
M
1321 IKKE BORES
Gul5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "2 495 NOK
N
1086
Gul5.75 "52 "3000 lb.22 gal.25.875 "3 899 NOK
O
1072
Gul5.75 "52 "6000 lb.44 gal.52 "5 650 NOK
P
2329
Gul5.75 "52 "3000 lb.88 gal.30.5 "6 981 NOK
Q
2330
Gul5.75 "52 "6000 lb.110 gal.56.62 "9 300 NOK
R
9606
Gul12 "40 "800 lb.62 gal.40 "5 446 NOK
B
1075
Gul5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "11 715 NOK
RFQ
B
1175
Gul5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "8 183 NOK
RFQ
S
1320
Gul5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "5 309 NOK
T
9630
Gul8.75 "62 "9000 lb.75 gal.62 "11 511 NOK
U
2360
Gul5.75 "77.88 "4500 lb99 gal.25.5 "8 497 NOK
V
9626
Gul8.75 "83 "4500 lb66 gal.34.5 "10 711 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?