ULTRATECH 1321 IKKE BORRET Trommelutslipp Pall 1 Trommel 1.5 k Lb | AD2VYB 3VAR3

ULTRATECH 1321 IKKE BORET Trommelspilloppbevaring Pall 1 trommel 1.5k Lb

På lager
Vare: AD2VYB Modell: 1321 IKKE BORETKryssref: 3VAR3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGEGul
Høyde5.75 "
Lengde25.875 "
Lastekapasitet1500 lb
Materialepolyetylen
Antall trommer1
Spillkapasitet11 gal.
Bredde25.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.68
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)67.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris
ULTRATECH 1320 Drum Spill Containment Pallet 1 Trommel 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Gul5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "5 417 NOK
ULTRATECH 1340 Spillpall P2 Fleksibel modell med avløp | AD4TCX 43Y748 1340Gul14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "4 262 NOK
ULTRATECH 1345 Spillpall P2 Fleksibel modell uten avløp | AD4TCY 43Y749 1345Gul6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "4 613 NOK
ULTRATECH 1341 Spillpall P4 Fleksibel modell uten avløp | AD4TCZ 43Y750 1341Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 284 NOK
ULTRATECH 1346 Spillpall P4 Fleksibel modell med avløp | AD4TDA 43Y751 1346Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 431 NOK
ULTRATECH 1326 Drum Spill Containment Pallet 6 Trommel 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Blå5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "17 148 NOK
ULTRATECH 1327 Drum Spill Containment Pallet 8 Trommel 12k Lb. | AD8PWA 4LNN4 1327Blå5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "20 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 1321 IKKE BORET Trommelspilloppbevaring Pall 1 trommel 1.5k Lb
2 546 NOK / enhet