ULTRATECH 2329 Trommelsølpall 2 Trommel 3k Lb. | AD8PXE 4LNT7

ULTRATECH 2329 Trommelsølpall 2 Trommel 3k Lb.

På lager
Vare: AD8PXE Modell: 2329Kryssreferanse: 4LNT7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall
FARGEGul
Høyde5.75 "
Lengde52 "
Lastekapasitet3000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer2
Spillkapasitet88 gal.
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.3175
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)146.69
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode3926909985
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris
ULTRATECH 1320 Drum Spill Containment Pallet 1 Trommel 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Gul5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "5 309 NOK
ULTRATECH 1321 IKKE BORRET Trommelutslipp Pall 1 Trommel 1.5 k Lb | AD2VYB 3VAR3 1321 IKKE BORESGul5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "2 495 NOK
ULTRATECH 1340 Spillpall P2 Fleksibel modell med avløp | AD4TCX 43Y748 1340Gul14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "4 705 NOK
ULTRATECH 1345 Spillpall P2 Fleksibel modell uten avløp | AD4TCY 43Y749 1345Gul6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "5 131 NOK
ULTRATECH 1341 Spillpall P4 Fleksibel modell uten avløp | AD4TCZ 43Y750 1341Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 762 NOK
ULTRATECH 1346 Spillpall P4 Fleksibel modell med avløp | AD4TDA 43Y751 1346Gul6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "6 993 NOK
ULTRATECH 1326 Drum Spill Containment Pallet 6 Trommel 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Blå5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "17 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 2329 Trommelsølpall 2 Trommel 3k Lb.
6 981 NOK / enhet