DAYTON Lavspenningsmekaniske termostater, hvit


filtre
Farge: Hvit
StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringTerminalbetegnelserSpenningBreddePris (eks. mva)
A
1UHE6
40 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "268NOK
B
1UHE9
40 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "310NOK
C
1UHE7
40 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "256NOK
D
4PU46
50 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalR, Y, G20 VAC til 30 VAC3.25 "285NOK
E
4PU45
50 grader til 90 grader F1-5 / 16 "3.25 "Horisontal eller VertikalR, W.24 VAC5"432NOK
F
4PU47
50 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalRH, RC, Y, W, G20 VAC til 30 VAC3.25 "382NOK

Lavspenningsmekaniske termostater, hvit

Dayton mekaniske lavspenningstermostater er ideelle for klimakontroll og energikostnadsreduksjoner i kommersielle rom når de brukes med konvensjonelle varme- eller kjølesystemer. Disse termostatene viser temperaturer i Fahrenheit eller Celsius for mekanisk å kontrollere temperaturer fra 40 / 50 til 90 grader F. Utvalgte modeller har viftekontroll for å levere en høy strøm av varm eller kald luft. Velg fra et bredt utvalg av disse termostatene, tilgjengelig i varme og kjøling, kun kjøling og kun varmesystembytte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?