Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PU45 Low V Thermostat Only Heat White | AD9DTL

DAYTON 4PU45 Low V Termostat Heat Only White

På lager
Vare: AD9DTL Modell: 4PU45
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1-5 / 16 "
ViftebryterNei
Høyde3.25 "
MonteringHorisontal eller Vertikal
KraftmetodeHardwired
SystembytteNei
TerminalbetegnelserR, W.
Spenning24 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringTerminalbetegnelserSpenningBreddePris
DAYTON 1UHE6 Lav V Termostat 1t 1c Hvit | AB3NBN 1UHE640 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "268NOK
DAYTON 1UHE7 Lav V -termostat kjølig bare elektronisk | AB3NBP 1UHE740 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "256NOK
DAYTON 1UHE9 Lav V Termostat 1t Elektronisk Hvit | AB3NBR 1UHE940 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "310NOK
DAYTON 4PU46 Lav V-termostat bare kald hvit | AD9DTM 4PU4650 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalR, Y, G20 VAC til 30 VAC3.25 "285NOK
DAYTON 4PU47 Lav V -termostat 1t 1c Hvit | AD9DTN 4PU4750 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalRH, RC, Y, W, G20 VAC til 30 VAC3.25 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PU45 Low V Termostat Heat Only White
432NOK / enhet