Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 404.15 Liner, 2 tommers diameter, 4 tommers lengde, aluminium | AD8JJL 4KLZ9

AMS 404.15 Liner, 2 tommer dia., 4 tommer lengde, aluminium

På lager
Vare: AD8JJL Modell: 404.15Kryssreferanse: 4KLZ9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCupforing
Diameter2"
Lengde4"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7608100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 405.04 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium | AD8JJF 4KLZ4 405.041 1 / 2 "6"149NOK
AMS 405.57 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde, aluminium | AD8JJG 4KLZ5 405.571 1 / 2 "12 "207NOK
AMS 404.11 Liner, 2 tommers diameter, 1 tommers lengde, aluminium | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"69NOK
AMS 404.12 Liner, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, aluminium | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"74NOK
AMS 404.13 Liner, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, aluminium | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"80NOK
AMS 404.16 Liner, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"106NOK
AMS 405.45 Liner, 2 tommers diameter, 8 tommers lengde, aluminium | AD8JJN 4KMA2 405.452"8"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 404.15 Liner, 2 tommer dia., 4 tommer lengde, aluminium
91NOK / enhet