EXTECH Nedsenkningstemperaturprober


filtre
Sondekontakt: Mini , Prosesstilkobling: 1/4 "NPT, komprimeringsfitting , Underkategori: sonder
StilModellLedningslengdeNøyaktighetProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukPris (eks. mva)
A
850185
--------998NOK
B
TP890
------4 grader til 158 gradertermistorLuft eller overflate241NOK
C
881603
39 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker730NOK
D
871515
39 "+/- 2% av lesing eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker792NOK
E
850187
40 "+/- 0.3 (0.005 x målt temperatur) grader C-4"Rustfritt stål-328 grader til 932 graderRTD, Pt 100 ohmLuft eller væsker1 413 NOK
F
801515
44 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rustfritt stål-40 grader til 842 graderJ TermoelementLuft eller væsker911NOK
C
881605
70 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1472 graderK termoelementLuft eller væsker729NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?