Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 801515 Immersion Probe -40 To 842 Degree F 4 inch Length | AA8QGZ 19L863

EXTECH 801515 Fordypningssonde -40 til 842 grader F 4 tommers lengde

På lager
Vare: AA8QGZ Modell: 801515Kryssreferanse: 19L863
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
962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Nøyaktighet+/- 0.75% eller 4 grader F.
SondekontaktMini
Probe Dia.1 / 8 "
Probe lengde4"
Probe materialeRustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 842 grader
TemperaturmåleelementJ Termoelement
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9025900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeNøyaktighetProbe Dia.Probe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukPris
EXTECH 881603 Nedsenkingstemperatursonde -40 til 1292 grader F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker738NOK
EXTECH 881605 Nedsenkingstemperatursonde -40 til 1472 grader F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 rustfritt stål-40 grader til 1472 graderK termoelementLuft eller væsker759NOK
EXTECH 850187 Nedsenkningstemperaturprobe -328 til 932 grader F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x målt temperatur) grader C-4"Rustfritt stål-328 grader til 932 graderRTD, Pt 100 ohmLuft eller væsker1 413 NOK
EXTECH 850185 Nedsenkingstemperatursonde -22 til 482 grader F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------1 060 NOK
EXTECH TP890 Nedsenkningstemperatursonde -4 til 158 grader F | AD7TFV 4GE44 TP890------4 grader til 158 gradertermistorLuft eller overflate241NOK
EXTECH 871515 Nedsenkingstemperatursonde -40 til 1292 grader F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "+/- 2% av lesing eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rustfritt stål-40 grader til 1292 graderK termoelementLuft eller væsker792NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 801515 Fordypningssonde -40 til 842 grader F 4 tommers lengde
962NOK / enhet