Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 418.1 endelokk, 2 tommers diameter, plast, pakke med 50 | AB7XLA 24K486

AMS 418.1 Endelokk, 2 tomme dia., plast, pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB7XLA Modell: 418.1Kryssref: 24K486

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
Diameter2"
Lengde1"
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterpk. Antall.Pris
AMS 425.22 endelokk, 3/4 tommers diameter, plast, pakke med 50 | AB7XKW 24K482 425.223 / 4 "50127NOK
AMS 425.18 endelokk, 1 tomme dia., plast, pakke med 50 | AB7XKX 24K483 425.181"50162NOK
AMS 418.11 endelokk, 1-3/8 tommers diameter, plast, pakke med 50 | AB7XKY 24K484 418.111 3 / 8 "50306NOK
AMS 418.08 Endehette, 1-1/2 tomme diameter, plast, pakke med 50 | AB7XKZ 24K485 418.081 1 / 2 "50227NOK
AMS 404.85 endelokk, 2-1/2 tommers diameter, plast, pakke med 50 | AB7XLB 24K487 404.852 1 / 2 "50252NOK
AMS 418.09 Endelokk, 3 tommers diameter, plast, pakke med 50 | AB7XLC 24K488 418.093"50344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 418.1 Endelokk, 2 tomme dia., plast, pakke med 50 stk
306NOK /pakke