Nøyaktighet av påført last: 0.1% , Batterier inkludert: Nei , Batteritype: AA , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 1 1 / 2 " , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Fulladet arbeidstid av skala: 100 , Høyde: 39 " , LCD-skjermens tegnhøyde: 5 / 8 " , Lengde: 43 " , Maks. Høyde: 38 " , Maks. Reiseavstand: 24 " , Antall batterier: 6 , Antall hjul: 4 , Driftstype: Fotdrevet , Plattformlengde: 32 " , Plattformbredde: 19 1 / 2 " , Strømkilde: Håndbok , Strømforsyning: AC , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Skala inkludert: Ja , Bredde: 19.62 " , Ledningslengde: 58 1 / 4 "