VESTIL CART-500-SCL-PSS vogn i delvis rustfritt stål, med skala 500 Lb 32 tommer x 19.5 tommer Størrelse | AG7PCX

VESTIL CART-500-SCL-PSS vogn i delvis rustfritt stål, med skala 500 Lb 32 tommer x 19.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCX Modell: CART-500-SCL-PSS

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Nøyaktighet av påført last0.1%
Batterier inkludertNei
BatteritypeAA
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde39 "
Lengde43 "
Senket høyde14 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde38 "
Maks. Reiseavstand24 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde14 "
nr. Caster4
Antall batterier6
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde38 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertJa
Hastighetstypeenslig
Bredde19.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)49.85
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGERammematerialeMaterialePlattformmaterialePris
VESTIL CART-500-SCL Saksevogn i stål, med vekt 500 Lb. 32 tommer x 19.5 tommer Størrelse | AG7PCW CART-500-SCL500 lbs.BlåStålStålStål30 853 NOK
VESTIL CART-1000-SCL saksevogn, med innebygd skala | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.BlåStålStålStål30 482 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-500-SCL-PSS vogn i delvis rustfritt stål, med skala 500 Lb 32 tommer x 19.5 tommer størrelse
51 615 NOK / enhet