Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, messing | AD8JJD 4KLZ2

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, messing

På lager
Vare: AD8JJD Modell: 405.16Kryssreferanse: 4KLZ2
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCupforing
Diameter2 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7411215000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 405.11 Liner, 1-1/2 tomme dia., 6 tommer lengde, messing | AD8JHU 4KLY2 405.111 1 / 2 "6"165NOK
AMS 405.99 Liner, 1-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde, messing | AD8JHV 4KLY3 405.991 1 / 2 "12 "257NOK
AMS 404.22 Liner, 2 tommers diameter, 1 tommers lengde, messing | AD8JHW 4KLY4 404.222"1"63NOK
AMS 404.23 Liner, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, messing | AD8JHX 4KLY5 404.232"2"81NOK
AMS 404.24 Liner, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, messing | AD8JHY 4KLY6 404.242"3"79NOK
AMS 404.25 Liner, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, messing | AD8JHZ 4KLY7 404.252"6"298NOK
AMS 404.26 Liner, 2 tommers diameter, 10 tommers lengde, messing | AD8JJA 4KLY8 404.262"10 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, messing
228NOK / enhet