Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 403.591 Delt kjerneprøvetaker med kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFH 4KLL8

AMS 403.591 Delt kjerneprøvetaker med kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JFH Modell: 403.591Kryssreferanse: 4KLL8
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
7 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Core Tip
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 3 / 8 "
Lengde6"
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 403.42 Delt jordkjerneprøvetaker med kjernespiss, 5/8 tommers trådstørrelse, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde | AD8JFF 4KLL6 403.422 1 / 2 "6"8 639 NOK
AMS 403.43 Delt jordkjerneprøvetaker med kjernespiss, 2-1/2 tomme diameter, 12 tommers lengde | AD8JFG 4KLL7 403.432 1 / 2 "12 "9 474 NOK
AMS 403.592 Split Core Sampler med kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFJ 4KLL9 403.5921 3 / 8 "12 "8 533 NOK
AMS 403.40 Delt jordkjerneprøvetaker med kjernespiss, 5/8 tommers trådstørrelse, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFK 4KLN1 403.402"6"8 079 NOK
AMS 403.41 Delt jordkjerneprøvetaker med kjernespiss, 5/8 tommers trådstørrelse, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFL 4KLN2 403.412"12 "9 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 403.591 Delt kjerneprøvetaker med kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde
7 912 NOK / enhet