Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 403.594 prøvetaker med delt kjerne med spissborespiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFT 4KLN8

AMS 403.594 Delt kjerneprøvetaker med spissborespiss, 1-3/8 tomme diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JFT Modell: 403.594Kryssreferanse: 4KLN8
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
9 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Auger Tip
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: 406.04, 403.602, 403.758

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 403.57 Delt kjerneprøvetaker med spissborespiss, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFM 4KLN3 403.572 1 / 2 "6"9 304 NOK
AMS 403.59 Delt kjerneprøvetaker med spissborespiss, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFN 4KLN4 403.592 1 / 2 "12 "10 254 NOK
AMS 403.53 Prøvetaker med delt kjerne med skruspiss, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFP 4KLN5 403.532"6"8 745 NOK
AMS 403.55 prøvetaker med delt kjerne med skruspiss, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFQ 4KLN6 403.552"12 "9 304 NOK
AMS 403.593 Prøvetaker med delt kjerne med skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFR 4KLN7 403.5931 3 / 8 "6"8 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 403.594 Delt kjerneprøvetaker med spissborespiss, 1-3/8 tomme diameter, 12 tommers lengde
9 214 NOK / enhet