Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 355.41 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEQ 4KLK1

AMS 355.41 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JEQ Modell: 355.41Kryssreferanse: 4KLK1
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
8 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Core Tip
Connector TypeSignature Series
Diameter1 3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 355.43 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 2-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JEL 4KLJ6 355.432 1 / 2 "12 "9 199 NOK
AMS 355.33 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEM 4KLJ7 355.332 1 / 2 "6"8 745 NOK
AMS 355.42 Split Core Sampler Kjernespiss, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEN 4KLJ8 355.422"12 "9 116 NOK
AMS 355.32 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEP 4KLJ9 355.322"6"8 155 NOK
AMS 355.31 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JER 4KLK2 355.311 3 / 8 "6"8 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 355.41 Delt kjerne prøvetaker kjernespiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde
8 639 NOK / enhet