Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 405.08 Liner, 1-1/2 tomme dia., 6 tommer lengde, plast | AD8JGD 4KLU1

AMS 405.08 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, plast

På lager
Vare: AD8JGD Modell: 405.08Kryssreferanse: 4KLU1
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCupforing
Diameter1 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 406.53 Liner, 1-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde, plast | AD8JGE 4KLU2 406.531 1 / 2 "12 "68NOK
AMS 404.17 Liner, 2 tommers diameter, 1 tommers lengde, plast | AD8JGF 4KLU3 404.172"1"30NOK
AMS 404.18 Liner, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, plast | AD8JGG 4KLU4 404.182"2"36NOK
AMS 404.19 Liner, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, plast | AD8JGH 4KLU5 404.192"3"45NOK
AMS 404.20 0 Liner, 2 tommers diameter, 4 tommers lengde, plast | AD8JGJ 4KLU6 404.202"4"48NOK
AMS 404.21 Liner, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, plast | AD8JGK 4KLU7 404.212"6"57NOK
AMS 422.03 Liner, 2 tommers diameter, 8 tommers lengde, plast | AD8JGL 4KLU8 422.032"8"87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 405.08 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, plast
55NOK / enhet