Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QJL32200 støpt kapslingsbryter, gjennomføring, 200 A, 240 V | AG8UHM

SQUARE D QJL32200 strømbryter, gjennomstrømming, 200 A, 240 V

På lager
Vare: AG8UHM Modell: QJL32200

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 240V
amps200A
RammetypeQJL
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
Skipets høyde (cm)14.12
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)14.76

Produktdetaljer:

    • PowerPact Series støpt kappebryter designet for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
    • Har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • J avbruddsklassifisering som kan håndtere 100 kA ved 240 volt, 65 kA ved 480 volt og 25 kA ved 600 volt

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SQUARE D QGL32225 Strømbryter Feed-thru 225 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEZ QGL3222565kAIC @ 240V225AQGL3240V17 542 NOK
SQUARE D QJL22100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHD QJL22100100kAIC @ 240V100AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHE QJL22125100kAIC @ 240V125AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHF QJL22150100kAIC @ 240V150AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHG QJL22200100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
RFQ
SQUARE D QJL22225 effektbryter, gjennommating, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC ved 240 VAC | AG8UHH QJL22225100kAIC @ 240V225AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL32100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHJ QJL32100100kAIC @ 240V100AQJL3240V21 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QJL32200 strømbryter, gjennomstrømming, 200 A, 240 V
21 015 NOK / enhet