WILTON TOOLS Mechanic's Vise


filtre
Base Type: Sving , Duty Rating: Standard plikt , Kjevetype: utskiftbar , Materiale: Duktilt jern , Monteringshull Dia.: 1 / 2 " , Svingvinkel: 360 Degrees
StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A
745
5"9.375 "15.75 "10 "3.75 "6 626 NOK
A
746
6"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 120 NOK

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikkskjermer brukes til å spenne forskjellige arbeidsemner på en sikker måte under skjæring, sveising og forming. Disse vises har et duktilt jernhus på 30000 psi med to utskiftbare takkede stålkjever og en 360-graders svingbar vinkelbase. Wilton vises leveres med utskiftbare rørkjefter sammen med hovedkjevene, og er tilgjengelige i en rekke halsåpninger og kjevebredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?