WILTON TOOLS 745 Mekanikk Skrue Drivel 5 Tommers kjeve duktilt jern | AC4DUJ 2Z346 / 21400

WILTON TOOLS 745 Mekanikers Vise Swivel 5 Tommers kjeve duktilt jern

På lager
Vare: AC4DUJ Modell: 745Kryssref.: 2Z346 / 21400

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMechanic's Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde5"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning5-1 / 4 "
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde9.375 "
Total lengde15.75 "
Samlet bredde10 "
Rørkapasitet1/4 to 2-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.6796
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WILTON TOOLS 746 Mekaniker 7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 745 Mekanikers Vise Swivel 5 Tommers kjeve duktilt jern
6 626 NOK / enhet