WILTON TOOLS 746 Mekanikk skrustikke svingbar 6 tommers kjeve duktilt jern | AA8YKD 1ATH4 / 21500

WILTON TOOLS 746 Mekanikers Vise Swivel 6 Tommers kjeve duktilt jern

På lager
Vare: AA8YKD Modell: 746Kryssreferanse: 1ATH4 / 21500

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMechanic's Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde6"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning5-3 / 4 "
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde10.75 "
Total lengde17.75 "
Samlet bredde11 "
Rørkapasitet1/4 to 3-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde4.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.14
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205700030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WILTON TOOLS 745 Mekaniker 7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "6 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 746 Mekanikers Vise Swivel 6 Tommers kjeve duktilt jern
8 120 NOK / enhet