VESTIL Benkevekt i BS-serien


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Tilkoblingsporter: RS-232 , Skjermlengde: 1" , Visningstype: LCD , IP-vurdering: IP65 , Materiale: Stål
StilModellPlattformbreddeLastekapasitetTotal høydeLesbarhetTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
A
BS-915-1212-100
12 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "7 372 NOK
RFQ
B
BS-915-1214-150
12 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "8 031 NOK
RFQ
C
BS-915-1616-300
16 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "9 335 NOK
RFQ
D
BS-915-1620-400
16 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "10 393 NOK
RFQ
E
BS-915-1824-500
18 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "11 281 NOK
RFQ
F
BS-915-1818-400
18 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "10 393 NOK
RFQ
G
BS-915-2020-500
20 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "11 281 NOK
RFQ
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "13 872 NOK
RFQ
I
BS-915-2424-500
24 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "12 999 NOK
RFQ
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "21 247 NOK
RFQ
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "50 198 NOK
RFQ

Benkevekt i BS-serien

Vestil BS -serie benkvekter er profesjonelle digitale vekter for å gi nøyaktige avlesninger i fraktdokk, utendørs markeder og næringsmiddelindustri. Vekten er laget av 304 rustfritt stål, som tåler belastninger på opptil 1000 lb og IP65 som er beskyttet mot støv og vann. De har en justerbar LCD-skjerm for å vise avlesninger fra en praktisk vinkel og 4 justerbare føtter for å gi stabil drift på ujevne overflater. Utvalgte modeller har en balloverføringsplattform for enkel lasting av materialer. Velg mellom et stort utvalg benkvekter tilgjengelig i etikett- / dekal- og polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?