Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD MS222 Magnetisk kraftbit 2 Pk | AD4CEY 41D602

WESTWARD MS222 Magnetisk Power Bit 2 Pk

På lager
Vare: AD4CEY Modell: MS222Kryssreferanse: 41D602

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk kraftbit
Bitlengde2"
BitstilRobertson Square utsparing
Bladbredde2"
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse2"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddepk. Antall.Pris
WESTWARD MS322 Magnetisk kraftbit S3 2 tommer - pakke med 2 | AD3QAR 40L616 MS3223"2104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD MS222 Magnetisk Power Bit 2 Pk
104NOK /pakke