Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 79288 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK2 | AH3KXJ 32PK83

EAZYPOWER 79288 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK2

På lager
Vare: AH3KXJ Modell: 79288Kryssreferanse: 32PK83

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0311
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)3.68
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
EAZYPOWER 79290 Dekkskruebit T25 Torx 1/4 skaft PK2 | AH3KXL 32PK85 79290T25131NOK
EAZYPOWER 79288/BAG10 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK10 | AH3KXQ 32PK90 79288 / BAG10T20609NOK
EAZYPOWER 79288/BAG5 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXR 32PK91 79288 / BAG5T20310NOK
EAZYPOWER 79290/BAG10 Dekkskruebits T25 Torx 1/4 skaft PK10 | AH3KXT 32PK92 79290 / BAG10T25612NOK
EAZYPOWER 79290/BAG5 Dekkskruebit T25 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXU 32PK93 79290 / BAG5T25310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 79288 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK2
107NOK / enhet