HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trekkgrep, roterende øyne


filtre
Materiale: Galvinisert stål , Stil: Roterende
StilModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdePris (eks. mva)
A
03302016
6800 lb.0.88 "5"3 951 NOK
B
03301028
33000 lb.1.88 "10 "7 246 NOK

Trekkgrep, roterende øyne

Hubbell Wiring Device-Kellems trekkgrep brukes til å trekke kobber eller aluminium, bare ledere, jordledninger, vaier, båndtråder og isolerte kabler. Disse trekkgrepene har et roterende øye for å snurre ut av trekkmomentet når belastninger slippes og dobbeltvevet konstruksjon for sterkt grep og økt maskekontakt på tunge / lange underjordiske kabler. De leveres integrert med en galvanisert stålstreng for ekstra styrke og tåler belastninger på opptil 33000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?