Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Tommer 5 Pk | AD3QCV 40L666

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3QCV Modell: S265Kryssreferanse: 40L666

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde6"
BitstilRobertson Square utsparing
Bladbredde2"
Lengde6"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse2"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeLengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD S215 Square Insert Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"540NOK
WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Tommer 5 Pk
337NOK /pakke