Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD S315 Square Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PZG 40L582

WESTWARD S315 Firkantet innsatsbit No 3 1 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3PZG Modell: S315Kryssreferanse: 40L582
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilRobertson Square utsparing
Bladbredde3"
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeLengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD S215 Square Insert Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"540NOK
WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Tommer 5 Pk | AD3QCV 40L666 S2656"2"6"2"5307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD S315 Firkantet innsatsbit No 3 1 Tommer 5 Pk
40NOK /pakke