Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PHDR215 Phillips Drywall Bit No 2 1 inch 5 Pk | AD4CFC 41D606

WESTWARD PHDR215 Phillips Drywall Bit No 2 1 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD4CFC Modell: PHDR215Kryssreferanse: 41D606
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilPhillips
Bladbredde2"
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse2"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD PH015 Phillips innsatsbit 5 Pk | AD3PYU 40L570 PH015-0"5124NOK
WESTWARD PH115 Phillips innsatsbit 1 1 tommer 5 stk AD3PYV 40L571 PH1151"1"5124NOK
WESTWARD PH215 Phillips innsatsbit nr. 2 1 tommer 5 stk AD3PYW 40L572 PH2152"2"5124NOK
WESTWARD PH315 Phillips -innsatsbit nr. 3 1 tommer 5 stk AD3PYX 40L573 PH3153"3"5124NOK
WESTWARD PH2150 Phillips innsatsbit 50 Pk | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PHDR215 Phillips Drywall Bit No 2 1 Tommer 5 Pk
32NOK /pakke