Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 Nøkkelløs borechuck 0.255 In | AD8PHZ 4LHG2

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 nøkkelløs borechuck 0.255 in

På lager
Vare: AD8PHZ Modell: JKT-65 J-1Kryssref: 4LHG2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillchuck med høyt dreiemoment
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.255 "
Kapasitet Min.0"
Chuck diameter0.97 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde1.87 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse1JT
Monteringstype1JT
Nominell kapasitet1 / 4 "
Åpen lengde1.73 "
typenHøyt moment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA JKT-80 J-2S nøkkelløs borechuck 0.315 In | AD8PHR 4LHF4 JKT-80 J-2S0.315 "1.87 "2JS2JTS4 506 NOK
LLAMBRICH USA JKT-130 J-2 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PHT 4LHF5 JKT-130 J-20.512 "2.76 "2JT2JT5 116 NOK
LLAMBRICH USA JKT-130 J33 Nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PHU 4LHF6 JKT-130 J330.512 "2.76 "33JT33JT5 055 NOK
LLAMBRICH USA JKT-130 J-6 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PHV 4LHF7 JKT-130 J-60.512 "2.92 "6JT6JT5 215 NOK
LLAMBRICH USA JKT-160 J-6 nøkkelløs borechuck 0.630 In | AD8PHW 4LHF8 JKT-160 J-60.63 "2.92 "6JT6JT6 727 NOK
LLAMBRICH USA JKT-100 J-33 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PHX 4LHF9 JKT-100 J-330.394 "1.87 "33JT33JT4 816 NOK
LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PHY 4LHG1 JKT-100 J-20.394 "1.87 "2JT2JT4 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 nøkkelløs borechuck 0.255 in
4 509 NOK / enhet