SHAT-R-SHIELD T5 Lineær lysrør


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 30,000 hr. , Base Type: Bi-pin miniatyr (G5) , Pæreteknologi: fluorescent , Diameter: 5 / 8 " , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: EcoLogo-sertifisert , Høy utgang: Ja , Lampeform: T5 , Lampetype: Linear , Lengde: 46 " , Min. Starttemp.: -20 Grader F , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Knusningsbestandig , Slitesterk: Ja , Starttype: program
StilModellLampetoneGjennomsnittlig levetidPæretoneLumenGjennomsnittlige lumenWattsSaksantallFarge Temp.Pris (eks. mva)
A
F54T5 / 841 / HO
Kul30,000 hr.Kul5000470054254100K37NOK
B
F54T5841 / HO / ALTO 49WATT
Kul40,000 hr.Kul5000475049404100K717NOK
C
F54T5850 / HO / ALTO 49WATT
Veldig kult30,000 hr.Veldig kult4800462549405000K717NOK
D
F54T5 / 850 / HO
Veldig kult30,000 hr.Veldig kult5000470054255000K37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?