Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Lysrør T5 49w 4100k Shtr-resistent | AB6GGD 21GP81

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT Lysrør T5 49w 4100k Shtr Resistant

På lager
Vare: AB6GGD Modell: F54T5841/HO/ALTO 49WATTKryssreferanse: 21GP81
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren30,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid40,000 hr.
Base TypeBi-pin miniatyr (G5)
Pære Dia.5 / 8 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Saksantall40
Farge Temp.4100K
SFI85
Diameter5 / 8 "
Høy utgangJa
Opprinnelige lumen5000
LampebetegnelseF54T5 / 841 / HO / EA / 49W
LampeformT5
LampetoneKul
LampetypeLinear
Lengde46 "
Lumen5000
Gjennomsnittlige lumen4750
Min. Starter temp.-20 Grader F
Primær applikasjonKnusningsbestandig
KnusebestandigJa
Starttypeprogram
Watts49

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)118.36
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8539310070
OpprinnelseslandNL

Produktvarianter

ProduktModellLampetoneGjennomsnittlig levetidPæretoneLumenGjennomsnittlige lumenWattsSaksantallFarge Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Lysrør T5 54w 4100k knusebestandig | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOKul30,000 hr.Kul5000470054254100K37NOK
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Lysrør T5 54w 5000k knusebestandig | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / HOVeldig kult30,000 hr.Veldig kult5000470054255000K37NOK
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerende lampe T5 49w 5000k splintresistent | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTVeldig kult30,000 hr.Veldig kult4800462549405000K717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT Lysrør T5 49w 4100k Shtr Resistant
717NOK / enhet