Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Lysrør T5 54w 4100k knusebestandig | AF7JEG 21GP79

SHAT-R-SHIELD F54T5/841/HO Fluorescerende lampe T5 54w 4100k bruddbestandig

På lager
Vare: AF7JEG Modell: F54T5/841/HOKryssreferanse: 21GP79
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren30,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid30,000 hr.
Base TypeBi-pin miniatyr (G5)
Pære Dia.5 / 8 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Saksantall25
Farge Temp.4100K
SFI86
Diameter5 / 8 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEcoLogo-sertifisert
Høy utgangJa
Opprinnelige lumen4850
LampebetegnelseF54T5 / 841 / HO
LampeformT5
LampetoneKul
LampetypeLinear
Lengde46 "
Lumen5000
Gjennomsnittlige lumen4700
Min. Starter temp.-20 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonKnusningsbestandig
KnusebestandigJa
Starttypeprogram
Watts54

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)117.6
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8539310060

Produktvarianter

ProduktModellLampetoneGjennomsnittlig levetidPæretoneLumenGjennomsnittlige lumenWattsSaksantallFarge Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Lysrør T5 49w 4100k Shtr-resistent | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTKul40,000 hr.Kul5000475049404100K658NOK
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Lysrør T5 54w 5000k knusebestandig | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / HOVeldig kult30,000 hr.Veldig kult5000470054255000K37NOK
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerende lampe T5 49w 5000k splintresistent | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTVeldig kult30,000 hr.Veldig kult4800462549405000K658NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5/841/HO Fluorescerende lampe T5 54w 4100k bruddbestandig
37NOK / enhet